セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 手動式噴霧器パーツ
柄杓1.2L用ISO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40239507
品番
フンムグチ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ
1
幅(mm)
10
奥行(mm)
10
高さ(mm)
15
質量(g)
20
ねじ径(mm)
10
注意
※ネジの合わない物には異型金具(別売)をご利用下さい。