柄杓型噴霧器 1.2L用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40239516 品番 パッキンセット
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別) アウトレット
¥599489
セット内容弁パッキン・噴口キャップOリング・コックOリング 幅(mm)25 高さ(mm)10 奥行(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40239534
2024-04-26
用途:
劣化した噴霧器のキャップの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

プラスチック部分が経年劣化してしまいました。サイズがぴったりで漏れもありませんでした。

対象商品:
40239516
2021-06-08
用途:
やっと手に入りました。
横澤動物医院 様

柄杓型の噴霧器の部品は、ホームセンターでの取り扱いもなく、諦めていたのですが、検索して見つけました。
メーカーは違っても、ほぼ同型でしたから、問題なく付け替えることができました。
捨てようかと思っていた噴霧器が蘇り、満足しています。

対象商品:
40239516
2020-07-11
用途:
手動噴霧器の部品交換

手動噴霧器の部品交換に使用した。入手出来て良かった。

対象商品:
40239534
2021-06-09
用途:
サイズぴったり
横澤動物医院 様

かなり昔から使っている、柄杓型噴霧器ですが、各部品が劣化してきていました。
特に艦隊の注入口からのエア漏れが多く、パッキンを変えても、樹脂製のカバーの割れ目から漏れていました。
どうやらこの柄杓型の噴霧器はメーカーを問はず、同じ部品が使われているようで、先日届いたパッキン類と、本日届いたフタの交換を終えたところ、完全に復調しました。
本体の痛みがなかったので、捨てるのに躊躇していましたが、また使えるようになり、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする