ラウンドノズル25動力

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40239586 品番 I-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

動力用。
除草剤ラウンドアップ用泡タイプノズル。

材質
PP
POM
SUS304
噴出量(mL/min)430 幅(mm)25 高さ(mm)60 質量(g)20 奥行(mm)20 ねじ径PF1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40239595
2020-05-19
用途:
除草剤散布に
農・林・水産業

薬量少なくて済んでいます。エンジン全開で使用ですが使い方よろしいのでしょうか?

1人が参考にしています
対象商品:
40239595
2019-04-30
用途:
水稲畦畔の除草剤散布用
農・林・水産業

思っていた使用のとおり効果が出ました。ただ。私の散布機に直ぐに装着できずにもう一つ部品を買う必要がありました。購入する前に教えていただければ、モノタロウで購入できたと思いました。

MonotaROからの回答

サイト表記につきまして今後の課題として検討させていただきます。

対象商品:
40239586
2014-12-03
用途:
動力散布機での除草剤散布
農・林・水産業

ホームセンターより安い
自作ビークルに付け8頭口にします

対象商品:
40239586
2014-07-30
用途:
除草剤散布
山下事務所 様

泡状に噴霧され、除草剤には使用感は良いと思います。しなしながら、価格面では今一つ。大手ホームセンターの方が安いような気がします。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
40239595
2014-07-03
用途:
除草

除草剤が泡化され草に付くので、無駄のない散布ができます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする