セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 動力式噴霧器パーツ
新広角 タテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40239604
品番
I-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
C3604BD
SUS304
SUS304
用途
殺虫殺菌剤用
幅(mm)
40
高さ(mm)
175
質量(g)
80
奥行(mm)
20
ねじ
ネジ:SW13.8・PF1/4
噴出量(mL/min)
4300