セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 動力式噴霧器パーツ
替板環状(横)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40239622
品番
2トウコウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
幅(mm)
75
高さ(mm)
25
質量(g)
120
奥行(mm)
55
ねじ
PF1/4