セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 動力式噴霧器パーツ
替板環状(丸)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40239631
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
幅(mm)
75
高さ(mm)
25
質量(g)
100
奥行(mm)
85
ねじ
SW13.8