セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 動力式噴霧器パーツ
替板環状(丸)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40239647
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
70
高さ(mm)
25
質量(g)
120
奥行(mm)
85
ねじ
SW13.8