セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 動力式噴霧器パーツ
替板環状(自在)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40239665
品番
1トウコウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
幅(mm)
40
高さ(mm)
25
質量(g)
140
奥行(mm)
50
ねじ
SW13.8