セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 動力式噴霧器パーツ
動噴用噴口 キリナシ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40239692
品番
I-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
除草剤用泡タイプノズル
材質
SUS304
PPSUS304
噴出量(mL/min)
3000
ねじ
PF1/4
幅(mm)
65
奥行(mm)
20
高さ(mm)
90
質量(g)
40