動噴用噴口 広角

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40239744 品番 I-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

殺虫殺菌剤用ノズル

材質
NBR
POM
SUS304
幅(mm)45 高さ(mm)75 質量(g)40 奥行(mm)20 ねじPF1/4 噴出量(mL/min)2940

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40239735
2026-02-10
用途:
双口ノズルの予備用
書聲会猪岡道場 様 (教育・研究機関)

今の処、双口ノズルの破損が無く出番が有りませんが、キャップの円形金属板の割れが無さそう。純正品中には、防除機のバブル振動で割れる物もあって、用心の為購入しました。備えあれば憂い無しです、全く。

対象商品:
40239735
2020-07-23
用途:
除草剤散布口用
宮商会 様

拡散されて幅広く撒けるのが非常に便利で良かったです。

対象商品:
40239744
2016-07-30
用途:
除草剤散布
卸売・小売業

注文前に現在所有の噴霧器に対応しているかどうか表記されていなかったので不安でしたが、合いましたので安心です、対応表?みたいなのがあればありがたいです。散布は広角の表記通りで、大満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40239744
2014-07-03
用途:
除草、殺虫

広範囲の除草、殺虫を行うため作業効率が数段上がりました。

対象商品:
40239735
2014-06-01
用途:
除草及び除虫

広範囲に散布ができ、能率アップにつながりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする