ホース付巻取機

(4件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40239762 品番 8.5X50M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです

ねじPF1/4 ホース長さ(m)50 適合ホースΦ8.5mm×50m 幅(mm)440 高さ(mm)390 質量(g)9200 奥行(mm)330
注意
※ホースをご使用の場合は、巻取りドラムより全てを出してご使用下さい。
※圧力を上げた場合、巻取りドラムが破損するかホースが破裂する可能性があります。
※ホースが融ける場合がありますので、スチーム管、モーター等の熱源から離してご使用下さい。
※ホースはカッター等で簡単にカットできます。この為ご使用中は外傷には充分ご注意下さい。
※ホースの曲げ半径は口径の15倍程度を必要とします。極端な曲がりはホースの破損の原因となりますのでご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40239762
2021-05-18
用途:
団地内での清掃や防除作業
団地管理組合法人すすき野住宅 様 (その他業種)

まだ使用していませんが、安価だったので購入を決めました。

対象商品:
40239753
2015-06-09
用途:
果樹防除用
農・林・水産業

果樹防除用に購入しました。巻取機本体が華奢な感じがしますが実用上問題ありません。
ホースがもう少し軟らかいと取扱いが楽なのですが。

対象商品:
40239753
2013-12-18
用途:
シロアリ駆除工事
有限会社まこと工務店 様

今まで使用していた物が経年劣化とともに堅くなり非常に使いづらくなったため新規購入しました もう少し柔らかだと思いましたがこれが限度でしょうか 今まで使っていた物よりましですが 経年劣化が少ないことを望みます

1人が参考にしています
対象商品:
40239762
2013-01-21
用途:
高圧洗浄作業
建設業・工事業

大変便利に使用しています。品質的にはチョット安っぽいですが実用的かな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする