曜日別特売
ダイ100-150 動噴用ホース巻取機 セフティー3 40239823

動噴用ホース巻取機

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
適合ホースΦ8.5mm×100~150m
内容量1台注文コード40239823品番ダイ100-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
適合ホースΦ8.5mm×100~150m適合大 100~150m用幅(mm)585高さ(mm)540質量(g)8400奥行(mm)480ねじPF1/4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40239823
2023-05-06
用途: 噴霧用ホースの巻取り
農・林・水産業

100~150m用を購入しましたが、巻取りハンドルの構造が意味不明です。
部品が不足しているのでは?と思うような構造で、そのまま取り付けるのは諦めました。
他、全体的に耐久性が問われる作りです。
ただ、この金額なので仕方ないかもしれません。

対象商品 : 40239823
2015-07-29
用途: 10mmスプレーホースの巻き取り
黒岩さん家農・林・水産業

10mmを100m以上巻けるのでホースがかたずき たすかる ただ10mmと8.5mm より戻しを選べれば良いと思う

対象商品 : 40239814
2020-03-23
用途: 噴霧用ホースの巻取り
農・林・水産業

果たして50mのホースが全部巻き取れるか心配しましたが、ピッタリおさまりました。組み立てに結構時間がかかりました。説明書がわかりにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする