広口じょうご

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40239832 品番 15CM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。
腐食を防ぐアルマイト加工処理品

足外径(Φmm)30 材質アルミニウム 幅(mm)160 高さ(mm)130 質量(g)60 奥行(mm)160

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-12
用途:
農薬散布ドローンでの粒剤、液剤を入れる際に使用
有限会社エルダーシステムコンサルタンツ 様

農薬散布ドローンでの粒剤、液剤を入れる際に使用
口径が大きくて素材がアルマイトで耐久性があるので 飛び散らずに使えます。

対象商品:
40239841
2023-07-21
用途:
純水器の樹脂交換
自動車・二輪車・自転車関連業

洗車用純水器(小型FRPボンベ(8×17 ))の樹脂交換に使用しました。広口で樹脂が入れやすく、全くこぼさずに充填が可能です。ただ樹脂を入れる際に若干グラグラしますが、養生テープなどで固定しておけば問題ありませ。おすすめです。

対象商品:
40239832
2022-06-13
用途:
機械メンテナンス時

ポリ容器で使用時、下径大きいので使い勝手が良かった。

対象商品:
40239832
2022-02-03
用途:
軽くて使いやすい
医療・福祉・介護関連業

軽くて使いやすい、大きさの種類がもっとあればよい。

1人が参考にしています
対象商品:
40239857
2022-11-09
用途:
貨物積替え時
三井倉庫株式会社 様 (その他業種)

注ぎ口の径が使用しているふるいよりも小さいため、あと50mm広げて欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40239832
2021-03-30
用途:
石油缶に充填するため
三精塗料工業株式会社 様

漏斗の先の口径が補強のため暑くなっており、40φの石油缶の口に入らなかったので、グラインダーで削って使用した。あと、2〜3mm細めであればそのまま使えて良いのだが。

対象商品:
40239857
2022-01-04
用途:
タレが付いている食品を袋に入れる時
製造業

写真では下の口が大きいのかなぁと思ったのですが小さかったので少し残念です。

対象商品:
40239857
2018-04-16
用途:
ミニトマトの袋詰め用
農・林・水産業

口が大きくて、トマトの袋詰めにどぉかな?と購入しました。
作業が捗って助かってます★

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする