メジャーバケツ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40239902 品番 GT-35
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

計量に便利な目盛が付いています。

寸法(mm)296×276×231 容量(L)8 材質ポリプロピレン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-11
用途:
農薬調整
農・林・水産業

農薬を調整する時に、硝酸カルシウム等を一緒に調整するために購入、5Kg程度を入れるのにちょうどよい大きさだった。

対象商品:
40239902
2020-11-29
用途:
農薬調合
つゆきみかん園 様 (農・林・水産業)

この大きさの内側目盛りを探していました。
良い商品ですが、目盛りが塗装してあると見やすくて良いと思います。
私は、マジックで目盛りを塗りました。

対象商品:
40239893
2020-04-02
用途:
種籾の消毒用
農・林・水産業

市販のばけつで、軽量するタイプの物が中々無くて探していたところ、この商品に出会えてうれしい思います。重宝します。

対象商品:
40239893
2018-11-06
用途:
農薬の希釈用

プラスチックが丈夫な感じでよいです。
きりよく、10Lで薬液を作る方が多いと思います。10Lきっちりでは
混ぜたとき溢れてしまいます。混ぜにくいんです。12Lがベストかなと、私的には思います。

2人が参考にしています
対象商品:
40239893
2018-04-23
用途:
庭の除草剤用として
不動産業

庭の除草の時に水の容量がわかるので希釈する時に便利です。ただ噴霧器に入れる時にこのバケツの注ぎ口がやや大きいかな?

1人が参考にしています
対象商品:
40239893
2017-06-01
用途:
除草剤の希釈
農・林・水産業

メモリが見やすく注ぎ口もしっかりしていて便利。容量10Lを買ったが10L入れるのは難しい。混ぜることを考えたら8〜9Lが限界だと思う。

対象商品:
40239893
2017-08-10
用途:
オイルを排出したときに測る
有限会社メディア・イメージ・オフィス 様

見やすく測りやすい。
大きさも使いやすいと思います。

対象商品:
40239902
2016-10-25
用途:
ハウスクリーニング
建設業・工事業

作りはしっかりしていますが、注ぎ口の幅が無駄に広く、液剤が垂れそうになります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする