トタン散水ジョーロ

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40239981 品番 4L
在庫数量:残り7点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

本体は、丈夫で耐久性のある亜鉛鉄板(1級品)です。
ブリキ製のため丈夫で壊れにくいです。

寸法(mm)約592×191×212 用途植物や野菜にソフトなシャワーで水やりできるジョウロです。 付属品はすの実(筒先) 材質亜鉛鉄板 質量(g)530 板厚(mm)0.27

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
庭や畑の水撒き
製造業

プラスチック製のジョウロが劣化してきたのでこちらのトタンのジョウロを購入。気に入って使ってます。
思ったよりも軽く、かつしっかりしています。丈夫で長持ちしてくれそうです。

2025-04-28
用途:
家庭菜園

以前購入した樹脂製のジョーロが紫外線で劣化、パリパリに割れてしまった為今回トタン製にしました。見た目ほど重量は無く軽いので良いと思います。
ただ長期使用で錆が出る可能性があるので補間時は中に水が溜まらないように心がけています。

対象商品:
40239997
2025-04-16
用途:
庭での水やり

これまでは5Lを使用、それが壊れて購入したのですが、1Lの余裕で、運ぶ時にこぼれるほど満たす必要が無くなり、とても快適。
細部の仕上げも丁寧、形もきれい、何よりプラスチック製品には無い風格が好もしく、大満足しています。
ただ1点、貼られたラベルを剥がすのに一苦労しました。結局、ベンジンを使用してようやく剥がすことができました。この点は改善を希望します。

対象商品:
40239997
2025-05-07
用途:
家庭菜園での水やり
教育・研究機関

しっかりした造りで大満足です。プラスチック製の如雨露と違って日照による劣化もないので、これから永く使えそうです。

2024-12-17
用途:
庭の鉢植えへの散水、
その他業種

太陽光に対する劣化を気にしないで置き場を考えづに使えます。

納品時に上部にへこみがあったので自分で治しましたが出荷時の検品をもっとしつかりお願いします

対象商品:
40239997
2024-08-08
用途:
重すぎずちょうどいい重さと容量のバランス
サービス業

以前10Lの樹脂のものを買ったのですが、女性にはバズーカのように長くて重すぎて使いづらくどうしたものかと思っておりましたが、ブリキの6Lはちょうどいい大きさで重さもなんとかなる使い勝手の良いものでした。素材が軽いと強度を保つために嵩張ってしまうのは当たり前かなあと、物を見て納得しました。

対象商品:
40239997
2024-08-23
用途:
しっかりした作りで強度は十分です。長持ちしそうです。
製造業

ガーデニングで使っています。プラスチックのジョーロが割れたのでトタン製6Lにしました。しっかりした作りで強度は十分です。長持ちしそうです。

対象商品:
40239997
2024-06-12
用途:
耐久性は問題なさそうです。
製造業

家庭菜園で使っています。プラスチックのジョーロを使用していましたが、老朽化して割れたのでトタン製6Lにしました。耐久性は問題なさそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする