たおれん輪

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード40240234 品番3PCS
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別) アウトレット
¥429349

足部が土の中に入りますので目立たず、しっかりと安定して支柱を立てることができます。

適合(支柱)Φ9〜Φ12 材質ABS樹脂 幅(mm)110 高さ(mm)65 質量(g)20 奥行(mm)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40240234
2022-07-01
用途:
プランターで使用
つくし 様 (飲食業)

このネーミングの通り、支柱がたおれません。
とても良い商品です。

対象商品:
40240234
2021-09-27
用途:
園芸用

みたまんまです。モノタロウさんが一番安かったので購入。

対象商品:
40240234
2020-08-01
用途:
鉢植えの添え木を安定させる為に使用
YC稲毛ベイタウンセンター 様 (卸売・小売業)

リピートでの購入です。簡単に苗の近くに設置することが出来て 穴に添え木を刺すだけで抜群に安定感です。

1人が参考にしています
対象商品:
40240234
2020-05-17
用途:
野菜の栽培
運輸・通信業

プランター栽培で使っています。90pまでの支柱なら、ちょうど良く安価なのでお勧めです。

対象商品:
40240234
2020-08-22
用途:
菊の1本仕立て
サービス業

盆養菊の1本仕立てやスプレー菊の1本仕立てに良いかと思い購入しましたが、
支柱立ての穴が大きすぎ、安定性がなく不可

1人が参考にしています
対象商品:
40240234
2016-05-16
用途:
さやえんどうの支柱の補強
教育・研究機関

アイデアは非常に良い。ただ華奢なところが難点。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする