曜日別特売
チュウ T型ラベル 大和プラスチック 40240916

 

チュウ T型ラベル 大和プラスチック 40240916
チュウ T型ラベル 大和プラスチック 40240916
チュウ T型ラベル 大和プラスチック 40240916

T型ラベル

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)70
内容量1セット(100枚)注文コード40240916品番チュウ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。

幅(mm)49高さ(mm)70首下長(mm)68材質ラベル:塩ビ(PVC)質量(g)1奥行(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: ポットへの播種
農・林・水産業

同時期に複数の野菜播種を行うので、品種と播種日を併記するのに重宝してます。

対象商品 : 40240916
2024-03-04
用途: 鉢植え用
運輸・通信業

まだ使用はしていませんが、思ったより厚みがありしっかりしています。
縦長の細いものを使用していましたが、種別なども書き込みたかったのでスペースの少し大きめのこちらにしました。2段書きもできるのでいい感じです。

対象商品 : 40240891
2024-01-30
用途: 様々な植物に

この形のを売っている所が少ないので、いつもモノタロウさんで購入させて頂いております。
そして安く買うことが出来て助かります。
2号位の小さな鉢にはこちらのラベルを半分に切って使ってます。

対象商品 : 40240916
2024-01-30
用途: 植物名の表示用
工房 陶彩木

適当な厚みがあり
マジックでの記入も書きやすいです。

対象商品 : 40240891
2022-08-09
用途: 庭の種まき
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

庭に種を蒔いた場合、品種だけでなく蒔いた場所を確認する意味でもこのラベルを立てておくと非常に便利です。まだ、1カ月ほどしか経っていませんが、太陽光線による劣化はありません。

対象商品 : 40240916
2022-06-28
用途: 植物の種類が増えてきたので花壇に刺してます
その他業種

以前は植物購入時に付いているプレートを鉢や花壇に刺してましたが案外その手の物は写真付きで大きい為にそのままだと植物のムレを起こしていることに気付きました
日当たりも風通しもコチラに替えてから良くなり植物の成長も順調です
記入などで一手間かけてもこのくらいのサイズにするのがお勧めです

対象商品 : 40240891
2022-10-14
用途: 苗の植え替え用に
その他業種

数が多いのに安価で鉛筆で書けるところがいい。
日光に当たっても字が消えにくい。

1が参考にしています
対象商品 : 40240891
2022-04-11
用途: 2号鉢など小さな鉢に
その他業種

多肉植物の2号鉢、2.5号鉢にも使える大きさで重宝しています。
えんぴつで書いて、消しゴムで消して何度でも使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする