12CM フラワーラベル 大和プラスチック 40240961 12CM フラワーラベル 大和プラスチック 40240961

フラワーラベル

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 40240961 品番 12CM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。

材質ラベル:塩ビ(PVC) 幅(mm)17 高さ(mm)120 質量(g)1 奥行(mm)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-15
用途:
植物の販売ラベル
有限会社女の子 様 (卸売・小売業)

貴社の6センチの長さのラベルはかなり前から使用しており、いつまでも硬化せず満足しています。
当方ではサボテンの販売をしておりその値付けの為、購入してみました。
今迄は他メーカーのラベルを使っていましたが2年程で硬化してしまっていたので、これで安心できると思っています。
長さは9センチにすれば良かったかな?と思っています。
尚、余談ですが長さ6センチラベルは巾が半分のものも販売して頂けるとありがたいです。

1人が参考にしています
2025-08-31
用途:
観葉植物の名前を表示するのに使っています
サービス業

このフラワーラベルは、太陽光での劣化が少ないです。
古くなってもラベルとしての機能が損なわれず安心して使えます。
鉛筆で書いても自然な感じで使いやすいです。

対象商品:
40240952
2025-04-04
用途:
家庭菜園
その他業種

たくさん種をまく時はこれがあると便利!
ただ、夏の暑さには弱いみたいでひと夏でぐにゃりと曲がっていました。

対象商品:
40240986
2024-10-17
用途:
植物のラベル
教育・研究機関

少し柔らかいですが、発芽した苗にラベルする時に便利です。ポット苗が小さいので、小さいものを探していました。

対象商品:
40240952
2023-11-02
用途:
ポット苗に品種名を書いて挿している
教育・研究機関

PP製のラベルを使用していたが、戸外や寒冷紗の下でも3年経過すると、劣化し割れてしまうため、本製品に変更した。シャープペンシルで字を書くとき、PP製よりも書きやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
40240995
2023-11-28
用途:
園芸用
製造業

種まき用に沢山使うので。思ったより小さめでしたが、鉛筆で書入出来るのがいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40240995
2022-12-22
用途:
植物の名前書くのに使用
卸売・小売業

書きやすく劣化も少ないのでリピートしてます。
油性ペンで書くので間違えて時間が経つと消しにくくなるのでそこは注意してます。

2人が参考にしています
対象商品:
40240995
2024-02-12
用途:
園芸作業時
卸売・小売業

他社と比較すると耐久性に劣るかも。特に変形しやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする