曜日別特売
F-11 園芸用ラベル 大和プラスチック 40241031

 

F-11 園芸用ラベル 大和プラスチック 40241031
F-11 園芸用ラベル 大和プラスチック 40241031

園芸用ラベル

(15件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(8枚)
高さ(mm)125
内容量1セット(8枚)注文コード40241031品番F-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。

材質ラベル:塩ビ(PVC)幅(mm)49高さ(mm)125奥行(mm)2質量(g)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: 育苗中の表示に

ポット苗を育苗中に取り違え防止に使っています。文字も書きやすく重宝しています。

対象商品 : 40241101
2024-06-08
用途: 作物の判別に

家庭菜園の作物判別用に使っています。油性インクがしっかり馴染み書き心地も良いです。
赤色と水色の油性ペンは、紫外線で色落ちしてしまいます。

対象商品 : 40241101
2024-02-01
用途: 作物管理に

農作物の品名や施肥日を記入して使用しています。頑丈で紫外線にも強いため、重宝しています。

対象商品 : 40241013
2024-02-28
用途: 多肉の名前付け
製造業

値段も手ごろでサイズ感もいいです。
丈夫で使いやすいです。

対象商品 : 40241013
2022-05-30
用途: 名札付け
杉本農園農・林・水産業

お安くて良いのですが、縦に半分くらいのサイズで十分な事が多々あるので、ハサミで最初から全部カットして、表裏に必要事項を記載して使用しています。
最初から半分にカットしてくれていたら嬉しいです。

対象商品 : 40241065
2021-08-02
用途: 趣味の園芸に
その他業種

沢山の種類、四季の花々の品名にこちらのラベルの上にマスキングテープを貼って使っています。丈夫なラベルなので何回も使えます。

対象商品 : 40241065
2020-10-08
用途: 花の種類、苗の種類のメモ
自営農・林・水産業

花苗の品種を書いてセルポットに表示しています。簡単で便利です。

対象商品 : 40241013
2019-08-11
用途: ガーデニングに使用
サービス業

当方の使用目的には必要にして十分 特に問題なく使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする