200X300 鉢底ネット 大和プラスチック 40241196

200X300 鉢底ネット 大和プラスチック 40241196
200X300 鉢底ネット 大和プラスチック 40241196

鉢底ネット

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5枚)
内容量1セット(5枚)注文コード40241196品番200X300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

お好きなサイズにカットして、お使い頂ける便利なネットです。

幅(mm)200長さ(mm)300厚さ(mm)1材質ポリエチレンこげ茶質量(g)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 園芸作業
農・林・水産業

大きさもそこそこあり,鉢にあわせて目的のサイズに切って使うことができるので便利です.土の漏れや排水も問題ありませんでした.

対象商品 : 40241187
2023-02-03
用途: 鉢底ネット
卸売・小売業

他のと比べて適度な柔らかさがあり使いやすいので気に入ってます。
また購入します。

対象商品 : 40241187
2022-07-17
用途: 多肉の植え替えの時に小さい鉢に小さく切って
サービス業

2号鉢か、3号鉢の小さい鉢底にハサミで切って使用しています。大きい鉢にも小さい鉢にも自由に切って使えて便利です。ただ、大きい鉢用にもう一回り大きいと良いと思います。

対象商品 : 40241187
2022-05-07
用途: 鉢植え
農・林・水産業

鉢植えをする際、水はけが一番大切で有り、このネットをすることで、とても作業がしやすくなりました。

対象商品 : 40241187
2021-06-18
用途: 鉢底ネットとして
不動産業

カットも楽々。
十分な大きさで
複数枚入っているので使いやすいです

対象商品 : 40241171
2021-08-25
用途: ベランダのプランター
その他業種

いつもモノタロウを利用しています。
商品が豊富で欲しいものがほとんど見つかる。

対象商品 : 40241196
2020-09-25
用途: 観葉植物の植え替え

シートがたくさん入っていて多数の植え替えに便利でした。普通のはさみでカットでき、使いやすかったです。

対象商品 : 40241187
2019-07-12
用途: 鉢底の防虫ネット
教育・研究機関

植物の植え替え時に、鉢底のサイズに合わせて切り出せますので、ぴったり感がとても良いです。素材もしっかりしていますし、値段も手ごろで良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする