大和プラスチック
大和プラスチックの 育苗・誘引・接木
大和プラスチックの 育苗ポット・トレー
大和プラスチックの 肥料パック
肥料パック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
40241214
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
害虫などから肥料を守る便利な園芸用品です。
色
黒
幅(mm)
37
高さ(mm)
24
質量(g)
25
奥行(mm)
37