大和プラスチック
大和プラスチックの 育苗・誘引・接木
大和プラスチックの 育苗ポット・トレー
大和プラスチックの 肥料パック
肥料パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
40241223
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
害虫などから肥料を守る便利な園芸用品です。
色
黒
幅(mm)
45
高さ(mm)
25
質量(g)
30
奥行(mm)
45