千吉
千吉の 鎌
千吉の 薄鎌
替刃式草刈鎌
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40241652
品番
180MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
全鋼刃で耐久性抜群。
経済的な替刃式。
刃長(mm)
180
刃幅(mm)
30
柄長さ(mm)
340
全長(mm)
360
仕様
全鋼
幅(mm)
180
高さ(mm)
350
質量(g)
200
奥行(mm)
20
刃の種別
片刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。