千吉
千吉の 鎌
千吉の 薄鎌
片刃薄鎌 角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
170
注文コード
40241686
品番
165MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
鋼付刃で切れ味抜群。
用途
柔らかい草の草刈り用。
仕様
鋼付
幅(mm)
170
高さ(mm)
370
質量(g)
120
奥行(mm)
25
刃の種別
片刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。