片刃薄鎌 左利き用

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40241747 品番 195MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

鋼付刃で切れ味抜群。

用途柔らかい草の草刈り用。 仕様鋼付 幅(mm)195 高さ(mm)425 質量(g)200 奥行(mm)25 刃の種別片刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40241722
2019-02-20
用途:
畑草刈り
サービス業

軽くて女性向け。切れ味よくて作業がはかどりました。
刃が薄いので固い草刈りにはむいてないと思います。

対象商品:
40241722
2018-07-26
用途:
畑の雑草取り
農・林・水産業

やっと左利き用を手に入れました。この季節、あっという間に雑草がどんどん生えてくるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする