千吉 金
千吉 金の 鎌
千吉 金の 薄鎌
両刃薄鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
170
注文コード
40241835
品番
165MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかい草の草刈り用。
鋼付刃で切れ味抜群。
仕様
鋼付
刃の種別
両刃
幅(mm)
170
高さ(mm)
385
奥行(mm)
25
質量(g)
140
用途
除草作業用
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。