梅鉢龍馬
梅鉢龍馬の 鎌
梅鉢龍馬の 薄鎌
両刃薄鎌 表抜
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40241887
品番
165MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかい草の草刈り用。
鋼付刃で切れ味抜群。
用途
除草作業用
仕様
鋼付
幅(mm)
175
高さ(mm)
395
質量(g)
140
奥行(mm)
25
刃の種別
両刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。