千吉
千吉の 鎌
千吉の 中厚鎌
片刃中厚鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40241914
品番
180MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
硬い草の草刈り用。
鋼付刃で切れ味抜群。
刃長(mm)
180
刃幅(mm)
40
柄長さ(mm)
360
全長(mm)
430
用途
除草作業用
仕様
鋼付
幅(mm)
190
高さ(mm)
420
質量(g)
200
奥行(mm)
25
刃の種別
片刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。