千吉 金
千吉 金の 鎌
千吉 金の 中厚鎌
二徳鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40241984
品番
170MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
柔らかい草、硬い草の草刈用。
全鋼刃で耐久性抜群。
用途
除草作業用
仕様
全鋼
幅(mm)
170
高さ(mm)
435
質量(g)
180
奥行(mm)
30
刃の種別
両刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。