千吉 金
千吉 金の 鎌
千吉 金の 厚鎌
両刃厚鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40242115
品番
150MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
雑木・小枝用。
鋼付刃で切れ味抜群。
刃長(mm)
150
全長(mm)
395
用途
枝払い用
仕様
鋼付
幅(mm)
160
質量(g)
340
奥行(mm)
30
刃幅(mm)
40
刃の種別
両刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。