アルミ柄刈払鎌 中厚

(5件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40242194 品番210MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

硬い草の草刈り用。
鋼付刃で切れ味抜群。

刃長(mm)200 全長(mm)1330 用途除草作業用 仕様鋼付 幅(mm)220 高さ(mm)1320 質量(g)580 奥行(mm)35 刃の種別片刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40242194
2020-10-31
用途:
土手の草刈り
農・林・水産業

刈り払い機より高い所が刈れるので良い、ただ、刃先のカバーがビニール製なのですぐに壊れた、紙製でもよいので丈夫なカバーを付けてほしい。取り回しは、柄がアルミなので短縮式にすればより使いやすくなると思う。

対象商品:
40242194
2017-09-28
用途:
発電所の草刈り。
拓翔 様

ナタのような刃の長い物もあれば斜面なのだな刈りにくい場所も一気に刈れていいと思います!

対象商品:
40242194
2015-05-28
用途:
測量業務の際、境界杭の付近や観測機器への見通しを良くする為に、草木を伐採したりします。

以前勤務していた会社では、地元の金物屋さんにて木製の柄の大鎌を購入していましたが、うっかり木の幹を柄でたたいてしまって折る事もしばしばありました。今回購入させて頂いたアルミ柄の鎌は、軽いし折れる事もなさそうで切れ味も良く気に入ってます。

対象商品:
40242194
2015-07-25
用途:
土地の手入れ

軽く丈夫である。
一度にたくさんの草を狩れるよう
釜にもう少し幅があると更に良いと思います。

対象商品:
40242194
2015-07-24
用途:
土地の手入れ

軽く丈夫である。
一度にたくさんの草を狩れるよう
釜にもう少し幅があると更に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする