E-Value
E-Valueの 鎌
E-Valueの 薄鎌
ステンレス両刃草刈鎌 180
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40242221
品番
EG-650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
柔らかい草の草刈り用。
全鋼刃で耐久性抜群。
刃長(mm)
180
刃幅(mm)
30
柄長さ(mm)
330
全長(mm)
390
用途
除草作業用
仕様
全鋼
幅(mm)
180
高さ(mm)
390
質量(g)
180
奥行(mm)
25
刃の種別
両刃、全鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。