千吉
千吉の 鎌
千吉の 中厚鎌
鋼付ステン 片刃中厚鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40242237
品番
180MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
硬い草の草刈り用。
鋼付刃で切れ味抜群。
刃長(mm)
180
刃幅(mm)
35
全長(mm)
430
用途
除草作業用
仕様
鋼付
幅(mm)
185
高さ(mm)
430
質量(g)
180
奥行(mm)
25
刃の種別
片刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。