千吉
千吉の 除草具
千吉の ネジリ鎌
アルミ柄コンバイン鎌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40242291
品番
SGJ-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
コンバインのお掃除などに。
全鋼刃で耐久性抜群。
刃長(mm)
90
刃幅(mm)
25
柄長さ(mm)
640
全長(mm)
730
用途
農機具清掃用
仕様
全鋼
幅(mm)
65
高さ(mm)
720
質量(g)
180
奥行(mm)
20
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。