草取り・草刈り兼用鎌

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40242325 品番120ミリ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

鋼付刃で切れ味抜群。

刃長(mm)120 刃幅(mm)25 全長(mm)280 用途除草作業用 仕様鋼付 材質刃:刃物鋼、柄:木 幅(mm)120 質量(g)80 奥行(mm)30 刃の種別片刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40242325
2024-07-08
用途:
清掃時
エムフォー 様

切れ味がすごい。
そんなに力を入れなくても軽く切れる。

対象商品:
40242325
2023-01-31
用途:
山で草刈りをするとき
不動産業

山で熊笹を刈るときに使っていますがまぁまぁ切れるとおもいます

対象商品:
40242325
2020-07-19
用途:
庭の草むしり
ナレッジファイル 様 (サービス業)

届いた鎌をを見たら、刃が小さくてしかも軽いので意外でした。 ぼさぼさに伸びた雑草を刈り取るつもりが、長い雨でなかなか出番がなかったのですが今日の晴れ間にやっと使うことができました。 今までは手でむしって根っこが残ってしまうと、くぎ抜きのような根抜き棒を使っておりましたが、根抜き棒は一度使うと根が爪に残ってしまい掘っては外しの繰り返しで面倒なものでした。 それがこの鎌を草の根元の横にすっとさして、根の下のほうにこじってあげると見事に根が”ゴソ”という感じで簡単に掘り出せます。 なるほど”草取り”というのはこのことだったんだ! と納得しました。 石ころの多い庭なので地面にさすたびに”カチカチ”と鎌と石の当たる音がするので大丈夫かなとちょっと心配してましたが、水洗いした後に見たところでは刃こぼれもなく何とか次にも使えそうです。 なるほど軽くて刃が小さいのは使いやすいことなんだな〜!と理解しました。よくできた鎌だと思います、今度は川べりの遊歩道に伸びてきた背丈の高くて茎の太い雑草に挑戦しようと思ってます。とても良い買い物ができました、”千吉”さんに感謝です。

1人が参考にしています
対象商品:
40242325
2020-05-21
用途:
自宅の庭の雑草取り
スタイレム株式会社 様 (卸売・小売業)

始めて鎌を使用しました。
切れ味が良く、スムーズに雑草を刈ることが
出来て、今までより2時間位早く出来ました。
とても便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
40242325
2019-07-16
用途:
自宅剪定作業用
美味からあげ屋 様

使い勝手が良く大満足でした。次回も絶対購入します。

対象商品:
40242325
2019-06-21
用途:
家庭菜園の境界に生えた足の刈り取り、通常の草取り作業
サービス業

葦の切れ味も良く、作業がはかどっており、購入に満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする