千吉 金
千吉 金の 鎌
千吉 金の 刈払鎌
ツル切り鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40242334
品番
750MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
花卉収集にも。
鋼付刃で切れ味抜群。
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
90
柄長さ(mm)
750
全長(mm)
840
用途
ツル切り用
仕様
鋼付
幅(mm)
90
高さ(mm)
840
質量(g)
240
奥行(mm)
25
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400