ミニ鉈鎌

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40242343 品番105MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

雑木・小枝用。
鋼付刃で切れ味抜群。

刃長(mm)105 刃幅(mm)75 柄長さ(mm)210 全長(mm)320 用途枝打ち用 仕様鋼付 幅(mm)75 高さ(mm)320 質量(g)140 奥行(mm)25 刃の種別両刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40242343
2021-04-16
用途:
刈払い
自動車・二輪車・自転車関連業

携帯するのにコンパクトでいいと思って購入したが小さすぎた。商品が悪い訳ではありません。

対象商品:
40242343
2016-05-19
用途:
野菜の収穫
有限会社葱常 様 (農・林・水産業)

以前から愛用していましたが、購入店が潰れてしまい探してたら、此処にしかなかったので助かりました。次回もよろしく。

対象商品:
40242343
2020-05-15
用途:
測量時の見透し刈払いに使用。
有限会社スペースプランニング 様 (建設業・工事業)

小さいのによく切れるので驚いたが、もう少し大きくてもよかったかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする