片刃下草刈鎌 340G

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40242395 品番240MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

鋼付刃で切れ味抜群。

用途除草作業用 仕様鋼付 幅(mm)270 高さ(mm)1370 質量(g)880 奥行(mm)35 刃の種別片刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40242395
2017-01-12
用途:
農作業

太目の草を切ったら、刃が曲がった。以後、切れ味低下。

3人が参考にしています
対象商品:
40242395
2014-05-26
用途:
ゲシの草刈り
有限会社ハウス・メインテナンス・ツチヤ 様

刃の曲がり具合がよいので、草を確実に捕らえ、切れ味よし。造林鎌からの買い替えで探していた。少し重い気もするが、やむを得ないところか。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする