千吉 金
千吉 金の 鎌
千吉 金の 鋸鎌
薄刃鋸鎌 背金付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40242465
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
全鋼刃で耐久性抜群。
用途
除草・稲刈り作業用
仕様
全鋼
幅(mm)
120
高さ(mm)
330
質量(g)
80
奥行(mm)
25
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。