裏目鋸鎌 背金付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40242474 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

全鋼刃で耐久性抜群。

刃長(mm)170 全長(mm)340 用途除草・稲刈り作業用 仕様全鋼 幅(mm)160 高さ(mm)340 質量(g)100 奥行(mm)25
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする