千吉
千吉の 鎌
千吉の 収穫用鎌
収穫鎌
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
120
注文コード
40242492
品番
キャベツヨウ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
鋼付刃で切れ味抜群。
用途
収穫作業用
仕様
鋼付
幅(mm)
120
高さ(mm)
255
質量(g)
100
奥行(mm)
30
刃の種別
片刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。