造林鎌

(2件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40242544 品番 ダイ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

硬い草の草刈り用。
鋼付刃で切れ味抜群。

仕様鋼付 刃の種別両刃 幅(mm)260 高さ(mm)1550 奥行(mm)40 質量(g)900 用途除草作業用
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-20
用途:
建造物や木に絡みついた蔦を刈り取る鎌として使用
建設業・工事業

山間地はつる性の植物が多く、建造物やポールに巻き付いた植物を除去するのに、威力を発揮します。柄が長く軽いので扱いやすく作業性が向上します。
手入れをしながら長く使っていきたいです。

対象商品:
40242553
2024-03-30
用途:
ハイキング道の除草
坂根建設 様 (建設業・工事業)

刈味がとてもいい感じです。研ぎもやりやすいですし、いい買い物でした。
曲げないと刈れないので、厚みがもっと欲しいかなあ。。。

あと死神が持っているような、幅と長さがもっと広いものがあれば買い増ししたいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする