曜日別特売
チュウ 造林鎌 千吉 金 40242553

造林鎌

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
質量(g)1020
内容量1個注文コード40242553品番チュウ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

硬い草の草刈り用。
鋼付刃で切れ味抜群。

用途
除草作業用
仕様鋼付刃の種別両刃幅(mm)260高さ(mm)1520奥行(mm)40質量(g)1020
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-20
用途: 建造物や木に絡みついた蔦を刈り取る鎌として使用
建設業・工事業

山間地はつる性の植物が多く、建造物やポールに巻き付いた植物を除去するのに、威力を発揮します。柄が長く軽いので扱いやすく作業性が向上します。
手入れをしながら長く使っていきたいです。

対象商品 : 40242553
2024-03-30
用途: ハイキング道の除草
坂根建設建設業・工事業

刈味がとてもいい感じです。研ぎもやりやすいですし、いい買い物でした。
曲げないと刈れないので、厚みがもっと欲しいかなあ。。。
あと死神が持っているような、幅と長さがもっと広いものがあれば買い増ししたいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする