180MM 信州中厚鎌 千吉 片刃 40242587

信州中厚鎌

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40242587 品番180MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

硬い草の草刈り用。
鋼付刃で切れ味抜群。

用途除草作業用 仕様鋼付 幅(mm)190 高さ(mm)505 質量(g)260 奥行(mm)30 刃の種別片刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする