EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 業務用・飲食店向け家具
EBM(江部松商事)の 椅子
EBM(江部松商事)の 座椅子/座布団
丸椅子 M-24M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10脚)
注文コード
40242589
品番
M-24M
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
色
グリーン
寸法(mm)
フレーム:Φ25
材質
張地:ビニールシート、フレーム:クロームメッキ
外寸(mm)
Φ320×440
EBM品番
7293200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※スタッキング可能
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません