東北型中厚鎌

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40242842 品番210MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

硬い草の草刈り用。
鋼付刃で切れ味抜群。

用途除草作業用 仕様鋼付 幅(mm)215 高さ(mm)605 質量(g)240 奥行(mm)30 刃の種別片刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする