曜日別特売
LEFB32NZS-400 LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB32NZS) SMC 40242974

※5-M07-2-LEFB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB32NZS)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード40242974品番LEFB32NZS-400
参考基準価格(税別)¥86,190販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
ストローク(mm)400駆動方式ベルトモータ種類(NZ) 取付形状Zサイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする