180MM 黒打片刃腰鉈 裏押 梅鉢龍馬 40243016

黒打片刃腰鉈 裏押

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40243016 品番180MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

鋼付刃で切れ味抜群。

材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
刃長(mm)180 奥行(mm)55 用途枝打ち、薪割り用 仕様鋼付 幅(mm)100 高さ(mm)400 質量(g)700 刃の種別片刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする