千吉
千吉の 鉈
千吉の 両刃
鞘入腰鉈 双刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃長(mm)
180
注文コード
40243061
品番
180MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
刃長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
鋼付刃で切れ味抜群。
材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
刃長(mm)
180
用途
枝打ち、薪割り用
仕様
鋼付
幅(mm)
80
高さ(mm)
380
質量(g)
680
奥行(mm)
40
刃の種別
両刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。