梅鉢龍馬
梅鉢龍馬の 鉈
梅鉢龍馬の 両刃
鞘入腰鉈 双刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40243113
品番
180MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
鋼付刃で切れ味抜群。
材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
仕様
鋼付
刃の種別
両刃
幅(mm)
90
奥行(mm)
50
高さ(mm)
400
質量(g)
680
用途
枝打ち、薪割り用
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。